ABB - PSTX470-690-70 ARRANCADOR SUAVE - 1SFA898216R7000

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu - 470 A

  • Tensión de funcionamiento nominal Ue - 208...690 V

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V - 132 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V - 250 kW

  • Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V - 250 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA898216R7000

Ref.Sonepar

1160338

EAN

7320500508985

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a 40 °C Tu:

470 A

Tensión de funcionamiento nominal Ue:

208...690 V

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 230 V:

132 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor estándar a 400 V:

250 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 230 V:

250 kW

Motor trifásico de potencia nominal, interruptor de tres vías a 400 V:

450 kW

Función:

Motor de arranque de inversión

Bypass interno:

sí

Con visualizador:

sí

Control de par:

sí

Temp. nominal del entorno sin disminución de potencia por causas ajenas al mecan:

40 °C

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...250 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

0...0 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Protección del motor contra sobrecargas integrada:

sí

Clase de liberación:

Regulable

Grado de protección (IP):

IP00

Grado de protección (NEMA):

1

Los arrancadores suaves de ABB aumentan la vida útil del motor, ya que lo protege contra el estrés eléctrico. Para ello, le permiten optimizar las corrientes de arranque que con métodos de arranque convencionales ejercen mucho estrés sobre el motor. Aprender a utilizarlos y su funcionamiento es sencillo, por lo que ahorrará tiempo de ensamblaje y de puesta en marcha. Con todo lo que necesita en una sola unidad, desde el contactor de derivación a la protección contra sobrecargas, un solo arrancador suave constituye una solución de arranque compacta y completa. Además, con muchas funciones específicas para aplicaciones, los arrancadores suaves de ABB pueden ayudar a incrementar la productividad. Los arrancadores suaves de ABB cubren cualquier aplicación de motores de 3 A to 2160 A. La referencia 1SFA898216R7000 concretamente, se trata de un/a arrancador progresivo. Sus características son: Corriente de funcionamiento nominal Ie a 40 ºC Tu: 470A, Tensión de funcionamiento nominal Ue: 208 - 690 V, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar de 230 V: 132kW, Potencia nominal motor trifásico, circuito estándar d 400 V: 250kW, Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 230 V: 250kW, Potencia nominal de motor trifásico de raíz 3, de 400 V: 450kW, Función: Motor de arranque de inversión, Puenteado interno, Con visualizador, Regulación del par, Temperatura ambiente nominal sin reducción de potencia: 40°C, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 100 - 250 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 100 - 250 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB