ABB - Puente de conexión vertical 270mm

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Otros sistemas de bus - Ninguno

  • Modelo - Terminal de conexión de bus

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

VB/K 270.1

Ref.Sonepar

981410

EAN

4016779469906

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Modelo:

Terminal de conexión de bus

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia GHQ6301908R0002 concretamente, se trata de un/a regleta de conexión / ramificación de sistema bus. Sus características son: Modelo: Terminal de conexión de bus, Sistema de bus KNX. Color: Gris claro Fabricado en República Checa.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB