ABB - PUERTA CIEGA 1800X600, L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Altura - 1800 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PC1801
Ref.Sonepar
458264
EAN
8015646615572
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
1.5 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP43
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


