ABB - Puerta ciega 600x600mm (HxA) - PRN6066K

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Puerta ciega 600x600mm (HxA)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Puerta de seguridad

  • Versión de puerta de vidrio - no

  • Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no

  • Anchura - 600 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

PRN6066K

Ref.Sonepar

917513

EAN

8015646754028

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Puerta de seguridad

Versión de puerta de vidrio:

no

Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:

no

Anchura:

600 mm

Altura:

600 mm

Versión EMC:

no

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Grado de protección (IP):

IP65

Grado de protección (NEMA):

3R

System pro E comfort es la serie de cajas de distribución de ABB donde la versatilidad y el rendimiento se combinan con un diseño elegante. Diseñadas para reducir el tiempo de cableado, permiten integrar totalmente distintos tipos de dispositivos de perfil DIN o instalarse en una placa de montaje con paneles frontales ciegos. Principales ventajas: amplia variedad de tamaños (desde dos a 72 módulos para ofrecer una gama completa), diferentes versiones hechas a medida para satisfacer todos los requisitos medioambientales, decorativos y normativos, y amplio espacio interior. La puerta se abre 180° para facilitar el acceso, y está disponible en dos colores para cada tamaño. Está disponible en color RAL 7035 gris y RAL 9016 blanco. La puerta puede estar disponible en un color que haga juego con la caja o en azul transparente. Clase de protección: II. Grado de protección IP: IP41 e IP65. Corriente nominal: de 63 A hasta 125 A. La referencia PRN6066K concretamente, se trata de un/a puerta/panel de control (armario de control). Sus características son: Modelo: Puerta de seguridad, Material: Acero, Grado de protección (IP): IP65, Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo, Grado de protección (NEMA): 3R, Anchura: 600mm, Altura: 600mm, Profundidad: 12mm Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB