ABB - Puerta ciega IP40/41 columna 1800x300mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 300 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
44 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PDLB1830
Ref.Sonepar
458314
EAN
8015646782908
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
300 mm
Altura:
1800 mm
Profundidad:
500 mm
Versión EMC:
no
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


