ABB - Puerta ciega IS2 1600x800x300 RAL7035 - ES2683K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Separado - no
Montaje en pared - no
Modelo de esquina - no
Montaje intermedio - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
ES2683K
Ref.Sonepar
1327588
EAN
8015646859587
Separado:
no
Montaje en pared:
no
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
no
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
0 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
0 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
0 N
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


