ABB - Puerta ciega IS2 2000x800mm RAL 7035 - EC2080K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 794 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
233 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EC2080K
Ref.Sonepar
457693
EAN
8015646744913
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
794 mm
Altura:
1996 mm
Profundidad:
46 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65


