ABB - Puerta ciega SpEeL/M 800x1800mm - 1SZE990910B0230
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 809 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
181 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990910B0230
Ref.Sonepar
842375
EAN
5411815220296
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
809 mm
Altura:
1842 mm
Profundidad:
250 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55


