ABB - PUERTA CIEGA SR2, 1200*800, RAL7035

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - PUERTA CIEGA SR2, 1200*800, RAL7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PRN1286K

Ref.Sonepar

1220953

EAN

8015646753908

La referencia PRN1286K está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Puerta/panel de control (armario de control). Sus características técnicas son: Material: Acero. Grado de protección (NEMA): 3R. Modelo: Puerta de seguridad. Profundidad: 1.2 mm. Anchura: 800 mm. Altura: 1200 mm. Color: Gris. Grado de protección (IP): IP65. Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB