ABB - Puerta opaca MISTRAL41W 36 módulos - 1SPE007717F9904
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 320 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007717F9904
Ref.Sonepar
457662
EAN
8712507130242
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
no
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
320 mm
Altura:
382 mm
Profundidad:
132 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Blanco
Grado de protección (IP):
IP41


