ABB - PUERTA TRANSPAR. SR2, 1200*800, RAL7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PTN1286K
Ref.Sonepar
1144951
EAN
8015646754097
La referencia PTN1286K está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Puerta/panel de control (armario de control). Sus características técnicas son: Material: Acero. Grado de protección (NEMA): 3R. Modelo: Puerta de seguridad. Profundidad: 1.2 mm. Ejecución como puerta acristalada. Anchura: 800 mm. Altura: 1200 mm. Color: Gris. Grado de protección (IP): IP65. Ejecución de la superficie: Con revestimiento en polvo.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


