ABB - PUERTA TRANSPARENTE ARM.GEMINI, TAMAÑO 5 - 1SL0245A00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL0245A00
Ref.Sonepar
1020596
EAN
8000126220629
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
500 mm
Altura:
750 mm
Profundidad:
330 mm
Versión EMC:
no
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X


