ABB - Puerta transparente inox. SRX,800Hx600A - PTN8066X
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 600 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
45 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PTN8066X
Ref.Sonepar
1220973
EAN
8015646776037
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
600 mm
Altura:
800 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero inoxidable
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


