ABB - Puerta transparente MISTRAL41W 4 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 96 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
8 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007717F9908
Ref.Sonepar
300831
EAN
8712507130280
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de seguridad
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
96 mm
Altura:
119 mm
Profundidad:
17 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Azul
Grado de protección (IP):
IP41
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


