ABB - Puerta transparente MISTRAL65 caja 36/72 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 36 mm
Anchura - 291 mm
Profundidad - 423 mm
Número de filas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1913A00
Ref.Sonepar
869355
EAN
8000126100143
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
36 mm
Anchura:
291 mm
Profundidad:
423 mm
Número de filas:
2
Material:
Plástico
Color:
Azul
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


