ABB - Puerta transparente MISTRAL65 caja 36 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 40 mm
Anchura - 312 mm
Profundidad - 456 mm
Número de filas - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SL1911A00
Ref.Sonepar
726429
EAN
8000126102383
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
40 mm
Anchura:
312 mm
Profundidad:
456 mm
Número de filas:
3
Material:
Plástico
Color:
Azul
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


