ABB - Puerta transparente SpEeL/M 600x1600mm - 1SZE990920B0140
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 593 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
127 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE990920B0140
Ref.Sonepar
966682
EAN
5411815220449
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de panel
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
593 mm
Altura:
1642 mm
Profundidad:
250 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
IP55
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


