ABB - PUERTA VIDRIO IP65, 24MÓD. H=2000, A=600 - PDLG2066
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio - sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor - no
Anchura - 619 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
166 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PDLG2066
Ref.Sonepar
935742
EAN
8015646783578
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Puerta de cierre
Versión de puerta de vidrio:
sí
Versión de puerta para desconectar interbloqueo de interruptor:
no
Anchura:
619 mm
Altura:
1998 mm
Profundidad:
15 mm
Versión EMC:
no
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Gris
Grado de protección (IP):
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


