ABB - PULS. RAS.OPACO MOMENT.2NA, Y - 1SFA619100R1023
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Amarillo
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619100R1023
Ref.Sonepar
1001299
EAN
7320500240809
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Amarillo
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
300 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


