ABB - PULS.SETA RJ.40MM 1SFA611124R1101 - 1SFA611124R1101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 40 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611124R1101
Ref.Sonepar
1094274
EAN
7320500274897
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
40 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
sí
Con iluminación/piloto luminoso:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
0 V
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Apto para parada de emergencia:
no
Método de desbloqueo:
Otros
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


