ABB - Pulsador 30mm 2NO ambiente agresivo negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Combinación
Color del botón - Negro
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA616105R4026
Ref.Sonepar
190770
EAN
7320500200513
Tipo de botón:
Combinación
Color del botón:
Negro
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
30 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
690 V
N° contactos normalmente abiertos:
2
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


