ABB - Pulsador compartimento rasante CP1-10G-01 verde opaco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de posiciones de comando - 1
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Verde
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619100R1042
Ref.Sonepar
681309
EAN
7320500240861
Número de posiciones de comando:
1
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Verde
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
300 V
N° contactos normalmente abiertos:
0
N° contactos normalmente cerrados:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


