ABB - Pulsador E215-16-11D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 1
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 16 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703152R0001
Ref.Sonepar
211418
EAN
7612270938834
N° contactos normalmente cerrados:
1
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
16 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Potencia de lámpara máx.:
0.72 W
Tensión de la lámpara:
48...48 V
Color del botón:
Verde
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


