ABB - Pulsador emergencia 40mm MPET4-10R rearme giro rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color del botón - Rojo
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de tapa - 1.5748 mm
Diámetro de orificio - 22 mm
Anchura de apertura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA611523R1001
Ref.Sonepar
208144
EAN
7320500372548
Color del botón:
Rojo
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de tapa:
1.5748 mm
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
0 mm
Altura métrica de la apertura:
0 mm
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
4X
Tipo de botón:
Alto
Apto para iluminación:
no
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
sí
Retorno de resorte:
no
Con anillo central:
no
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Apto para parada de emergencia:
sí
Método de desbloqueo:
Mecanismo de apertura giratorio
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


