ABB - Pulsador emergencia diámetro 30 CE3K1-10R-02 2NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de desbloqueo - Otros
N° contactos normalmente cerrados - 2
N° contactos normalmente abiertos - 0
Grado de protección (IP) - IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA) - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619502R1051
Ref.Sonepar
457224
EAN
7320500308776
Método de desbloqueo:
Otros
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
0
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Grado de protección (NEMA):
1
Método de montaje:
Montaje
Con iluminación/piloto luminoso:
no
Lámpara de tensión de alimentación:
300 V
Diámetro de orificio:
22 mm
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Diámetro de tapa:
30 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


