ABB - Pulsador luminoso E217-16-10D - 2CCA703162R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente cerrados - 0
N° contactos normalmente abiertos - 1
Número de contactos de inversión - 0
Corriente de conmutación - 16 A
Tensión de conmutación - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA703162R0001
Ref.Sonepar
90542
EAN
7612270939008
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Corriente de conmutación:
16 A
Tensión de conmutación:
250 V
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
sí
Color de casquete:
Verde
Tipo de lámpara:
LED
Enchufe de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara máx.:
1.1 W
Tensión de la lámpara:
230...250 V
Color del botón:
Verde
Anchura en módulos:
0.5
Profundidad constructiva:
68 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


