ABB - Pulsador negro rasante MP1-10B opaco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Color del botón - Negro
Número de posiciones de comando - 1
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SFA611100R1006
Ref.Sonepar
326687
EAN
7320500261026
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Color del botón:
Negro
Número de posiciones de comando:
1
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Anchura de apertura:
28 mm
Altura métrica de la apertura:
11.5 mm
Tipo de botón:
Plano
Apto para iluminación:
no
Con cubierta protectora:
no
Etiquetado:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Con anillo central:
sí
Material de anillo frontal:
Plástico
Anillo delantero, color:
Otros
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP66
Grado de protección (NEMA), frontal:
4X
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


