ABB - PULSADOR P/PERS.1 MOD.PERS.ZENIT CAVA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2144 CV
Ref.Sonepar
1116031
EAN
8427238138800
Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA214400N1901 concretamente, se trata de un/a mando de persiana / botón. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Composición: Módulo para programa de interrupción de instalación, Tipo de operación: Balancín, Modelo: Botón pulsador de 1 polo, Tratamiento de superficie: Decoración, Calidad del material: Termoplástico, Material: Plástico, Tipo de fijación: Bloquear en posición, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Voltaje nominal: 250V, Sin halógenos, Corriente nominal (medida): 16A, Número de polos: 1, Número de teclas: 1, Bloqueo eléctrico y mecánico, Accionado mecánicamente, Número de módulos (en caso de diseño modular): 1. Color: Cava Fabricado en España.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


