ABB - Pulsador saliente P9MER4RN - 1SFA184071R9001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color del botón - Rojo

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de tapa - 40 mm

  • Diámetro de orificio - 22 mm

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SFA184071R9001

Ref.Sonepar

789762

EAN

7320500521359

Color del botón:

Rojo

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de tapa:

40 mm

Diámetro de orificio:

22 mm

Grado de protección (IP):

IP66

Grado de protección (NEMA):

4X

Tipo de botón:

Alto

Apto para iluminación:

no

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

sí

Retorno de resorte:

no

Con anillo central:

no

Apto para parada de emergencia:

no

Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA184071R9001 concretamente, se trata de un/a elemento frontal para pulsador. Sus características son: Color del botón: Rojo, Número de puestos de mando: 1, Diseño de la lente: Redondo, Diámetro del orificio: 22mm, Función de cambio de enclavamiento, Con anillo central, Grado de protección (IP), frontal: IP66.