ABB - QAMB001P2 SOPORTES PARA AD1034_AD1053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Soporte de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SZE980160B0260
Ref.Sonepar
1148618
EAN
3800161601286
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Soporte de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
200 mm
Altura:
220 mm
Profundidad:
20 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


