ABB - R. inst. E297-16-11/24 1p 16A 1NA+1NC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Anchura en módulos - 1
Profundidad constructiva - 62 mm
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ311000R2043
Ref.Sonepar
1278933
EAN
7612270940080
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura en módulos:
1
Profundidad constructiva:
62 mm
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
1
Corriente asignada:
16 A
Intervalo de alimentación:
21.6...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Carga máxima de lámpara fluorescente:
1800 VA
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


