ABB - RACIONALIZADOR DE CONSUMO LCR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • Número de contactos de inversión - 0

  • Anchura en módulos - 2

  • Profundidad constructiva - 65 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2CSM229901R1311

Ref.Sonepar

577496

EAN

8012542299011

N° contactos normalmente abiertos:

1

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

65 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Cada día los profesionales se enfrentan al reto de ofrecer la mejor solución para la protección de las personas e instalaciones eléctricas en los sectores residencial, terciario e industrial. También necesitan poder proporcionar soluciones inteligentes para el control y monitorización del consumo eléctrico, así como obtener la máxima eficiencia energética. Con la gama de dispositivos modulares System pro M Compact, podrá encontrar una gama completa de productos de la máxima calidad, tales como interruptores automáticos, interruptores diferenciales, protectores contra sobretensiones, dispositivos de control, de medición y todo tipo de accesorios. La referencia 2CSM229901R1311 concretamente, se trata de un/a relé de desconexión de carga para instalación en serie. Sus características son: Tipo de montaje: Carril DIN, Tipo de tensión: CA, Grado de protección (IP): IP20, Profundidad de instalación: 65mm, Tensión de dimensionamiento: 230V, Anchura de unidades de división: 2, Corriente nominal (medida): 32A, Corriente de funcionamiento: 32A, Corriente nominal (contactos de control): 16A, Retardo máximo a la desconexión: 9999000ms, Número de contactos normalmente abiertos: 1 Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB