ABB - Racor 45° PMAFIX M25 DN23 IP66 gris - SVAD-M253GT

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Racor 45° PMAFIX M25 DN23 IP66 gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 0 mm

  • Tamaño nominal en pulgadas - 2 pulgadas

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Rosca giratoria - no

  • Tamaño de la rosca - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SVAD-M253GT

Ref.Sonepar

1317207

EAN

7630030277078

Diámetro nominal:

0 mm

Tamaño nominal en pulgadas:

2 pulgadas

Apto para uso en exteriores:

no

Rosca giratoria:

no

Tamaño de la rosca:

0

Rosca por pulgada:

0

Longitud de la rosca:

0 mm

Longitud total:

0 mm

Altura total:

0 mm

Diámetro interior mínimo:

0 mm

Diámetro exterior máximo:

0 mm

Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:

no

Transparente:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector UR:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:

no

Aprobado en combinación con el conducto protector del Lloyd's Register:

no

Temperatura de trabajo:

0...0 °C

RACOR PMAFIX 45°, M25, DN23, IP66, GRIS

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB