ABB - RACOR ATEX RECTO HEMBRA M20 DN 17

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - RACOR ATEX RECTO HEMBRA M20 DN 17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

7TCA297120R0359

Ref.Sonepar

1295215

EAN

5011949240056

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. El sistema PMA EX para zonas ATEX está habilitado para ser utilizado en zonas 1/2 (gas) y 21/22 (polvo). Esto se debe al material de la gama que se trata de poliamida 12 modificada para descargar la carga electroestática permitiendo su uso en zonas ATEX. La referencia 7TCA297120R0359 es un/a conexión roscada de manguera de plástico corrugado: Gama ATEX PMA Color: Negro. Made in Suiza.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB