ABB - RACOR DERIV.T PMA CO-FIX DN292929 PA NG

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - RACOR DERIV.T PMA CO-FIX DN292929 PA NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BLTO-292929

Ref.Sonepar

1097644

EAN

7630031200815

Color:

Negro

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. PMA ofrece la solución ideal para reparaciones, retrofits y aplicaciones premontadas; una completa gama divisible fácil de instalar que aporta flexibilidad y facilidades a los instaladores de sistemas eléctricos. Forman parte de esta categoría los tubos PACOF (PA6) y PPCOF (polipropileno), los racores LNO, las derivaciones abiertas LTO o LYO y la tuerca abierta LN. La referencia 7TCA292000R4705 es un/a conector de mangueras corrugadas: Gama divisible PMA Color: Negro. Made in Reino Unido.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB