ABB - RACOR METALICO GIRATORIO SPL 075 NPT - SPL25/075/M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 25 mm
Tamaño nominal en pulgadas - 3/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto - 0...0
Modelo - Recto
Rosca giratoria - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SPL25/075/M
Ref.Sonepar
1096959
EAN
5020963012891
Diámetro nominal:
25 mm
Tamaño nominal en pulgadas:
3/4 pulgada
Grado de protección (IP), dependiente del conducto:
0...0
Modelo:
Recto
Rosca giratoria:
no
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión del racor de la caja:
Rosca
Tipo de rosca:
NPT
Tamaño de la conexión de rosca:
Otros
Tamaño de rosca CTG G:
0
Rosca por pulgada:
0
Monobloque:
no
Material de la carcasa:
Latón
Tratamiento de superficie:
Niquelado
Diámetro interior mínimo:
17.6 mm
Diámetro exterior máximo:
25 mm
Longitud de la rosca:
16 mm
Longitud total:
41 mm
Altura total:
35 mm
Aprobado en combinación con el conducto protector DIN EN 61386-23:
sí
Aprobado en combinación con el conducto protector CSA:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector UL:
no
Aprobado en combinación con el conducto protector FI:
no
Temperatura de trabajo:
0...0 °C
Número de entradas:
0
Con conexión a tierra:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


