ABB - RACOR PMA SMARTLINE M25X1,5 DN17 IP66 GR

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - RACOR PMA SMARTLINE M25X1,5 DN17 IP66 GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SLND-M257

Ref.Sonepar

1100080

EAN

7630030278884

PMA® dispone de la gama de productos más innovadora y completa para crear sistemas completos de protección de cable. Estos protegen los sistemas eléctricos contra los efectos mecánicos y ambientales más exigentes aumentando su operatividad y durabilidad. La gama incluye tubos monocapa y multicapa, los racores PMAFIX Pro (IP69K), PMAFIX (en versiones IP66, IP68 e IP68GT) y Smart Line (IP66) y una multitud de accesorios como soportes, derivaciones, clips, etc., para facilitar la instalación de los sistemas flexibles de protección de cable. Los racores Smart Line tienen como características más destacadas el diseño de una sola pieza, la protección IP66 y la instalación sencilla y rápida. Está disponible en recto, 90 grados y 45 grados en los colores gris y negro y en las roscas métrica y PG. Color: Gris. Made in Suiza.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB