ABB - RATING PLUG IN=630 A XT7-XT7M INST IEC

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - RATING PLUG IN=630 A XT7-XT7M INST IEC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA107621R1

Ref.Sonepar

1173582

EAN

8056221028318

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

La referencia 1SDA107621R1 está relacionada con Interruptores de baja tensión, tratándose de un/una Accesorios para la tecnología de conmutación de baja tensión. Sus características técnicas son: Tipo de accesorio/repuesto: Otros. Accesorio.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB