ABB - Recambio lámpara LED interruptor tarjeta Zenit blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Aplicación - Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara - LED
Con fuente de luz - sí
Lámpara, color - Blanco
Tensión nominal desde/hasta - 110...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N2193 BB
Ref.Sonepar
974117
EAN
8427238230450
Aplicación:
Botón interruptor/pulsador
Tipo de lámpara:
LED
Con fuente de luz:
sí
Lámpara, color:
Blanco
Tensión nominal desde/hasta:
110...230 V
Corriente nominal:
0.7 A
Consumo eléctrico nominal:
700 mA
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


