ABB - Reconect. chequeo fuga F3C-AR230C 4/30H
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dispositivo válido - Interruptor diferencial residual
Función - Otros
Anchura en módulos - 1.5
Número de interruptores de señal de fallo - 0
Tasa de voltaje - 240 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSF207998R0035
Ref.Sonepar
1285999
EAN
8012542795858
Dispositivo válido:
Interruptor diferencial residual
Función:
Otros
Anchura en módulos:
1.5
Número de interruptores de señal de fallo:
0
Tasa de voltaje:
240 V
Tipo de tensión:
CA
Con función de autotest de fuga a tierra:
no
Apto para máx. N° de polos del dispositivo central de contacto (total):
4
Apto para máx. amperaje del dispositivo central de contacto:
100 A
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


