ABB - Refuerzo elevación estructuras unidas (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 135 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PBRL0002
Ref.Sonepar
200098
EAN
8015646797971
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
135 mm
Capacidad de carga máxima:
1.49 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


