ABB - Refuerzo envolventes acopladas SpEeL/M 600+600/400+800 - 1SZE990940B0050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 1200 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 250 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SZE990940B0050
Ref.Sonepar
935293
EAN
5411815229275
Modelo:
Otros
Anchura:
1200 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
250 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
System pro E energy incluye la mejor solución de ABB para el segmento de la distribución secundaria. Desde cajas compactas para aplicaciones de distribución de energía hasta cuadros de distribución para el suministro de energía a departamentos de centros de trabajo de grandes dimensiones. ABB dispone de una amplia gama de armarios para montar sobre suelo y pared con hasta 424 tamaños distintos, con innovadora tecnología de bridas para instalación sin herramientas, hasta un 84% más de área utilizable para entrada de cable, y opciones de montaje empotrado y sobre pared con capacidad para carril DIN de 54 a 168 módulos. Dispone de ambas clases de protección: I con toma de tierra y II con doble aislamiento. Distancia entre carriles DIN en los paneles de cuadros de distribución: 150 mm y/o 200 mm. Puertas en lámina de acero y puertas totalmente transparentes fabricadas con acristalamiento de seguridad. La referencia 1SZE990940B0050 concretamente, se trata de un/a componente para transporte (armario de control). Sus características son: Material: Metal, Anchura: 1097,5mm, Altura: 56mm, Profundidad: 15mm Fabricado en Bulgaria (BG).
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


