ABB - Regleta N ZK206G 20x1,5-4 + 6x25 63A 6 pasos - 1SPE007715F9717
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación) - 26
Número de posiciones de sujeción (lado del dispositivo) - 0
Sección transversal nominal (lado del dispositivo) - 0...0 mm²
Diámetro del cable - 25...25 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007715F9717
Ref.Sonepar
715702
EAN
8712507126795
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de posiciones de sujeción (lado de instalación):
26
Número de posiciones de sujeción (lado del dispositivo):
0
Sección transversal nominal (lado del dispositivo):
0...0 mm²
Diámetro del cable:
25...25 mm
Color:
Verde
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
63 A
Compatible con núcleos duros:
sí
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
1.5...25 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
1.5...25 mm²
Tamaño mínimo AWG:
0
Tamaño máximo AWG:
0


