ABB - Regleta T PEK/S06 3x16 + 3x25 100A 3 pasos - 1SPE007715F0741
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación - 0 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...16 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,5 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SPE007715F0741
Ref.Sonepar
950312
EAN
8712507123541
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Distancia al centro del orificio de perforación:
0 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
100 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de polos:
1
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
6
Método de montaje:
Montaje directo
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...60 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
Otros
Libre de halógenos:
no
Anchura:
49 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
24 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Transparente:
no


