ABB - Regleta ZK14 N/T terminal blanco para distribución - 2CPX064983R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX064983R9999
Ref.Sonepar
955839
EAN
4011617649830
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Otros
Anchura:
245 mm
Altura:
18 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


