ABB - REGULADOR DIN 4 CANAL 16A - LR/S 4.16.1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LR/S 4.16.1
Ref.Sonepar
973992
EAN
4016779664899
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Número de dispositivos vinculables:
0
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Conexión de bus incluida:
sí
Entrada de conexión adicional:
no
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
no
Interfaz 1-10 V:
sí
Número de entradas de sensor de luz:
4
Intensidad máx. de conmutación (carga resistiva):
16 A
Potencia máx. de conmutación:
2300 W
Número de salidas de información:
4
Intensidad máx. de control:
100 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
64.5 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


