ABB - REGULADOR GIRATORIO LED ZENIT CHAMPAN

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - REGULADOR GIRATORIO LED ZENIT CHAMPAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N2260.3 CV

Ref.Sonepar

1120255

EAN

8427238138398

Zenit, la serie modular de Niessen más completa del mercado. Su estética minimalista es, al mismo tiempo, diferenciadora y contemporánea. Consigue una armoniosa combinación de planos en las teclas y un equilibrio proporcionado en los marcos. Su embellecedor horizontal la hace fácilmente reconocible e identificable. Una serie que evoluciona contigo, que responde a tus demandas y proporciona una solución única para tus espacios y necesidades. Porque con la flexibilidad de sus infinitas combinaciones, Zenit garantiza la propuesta más polivalente del mercado, desde las funciones convencionales hasta las más avanzadas tecnológicamente. La referencia 2CLA226030N1901 concretamente, se trata de un/a regulador de iluminación. Sus características son: Tipo de montaje: Montado empotrado (escayola), Tipo de operación: Botón giratorio (mando), Método de conexión: Terminal enroscado, Tratamiento de superficie: Decoración, Calidad del material: Termoplástico, Tipo de carga: Universal y LED retrofit, Material: Plástico, Tipo de fijación: Fijación por click, Resistencia al impacto (IK): IK04, Ejecución de la superficie: Mate, Adecuado para el grado de protección (IP): IP20, Sin halógenos, Frecuencia: 50 - 60 Hz, Memoria de valor luminoso, Extensiones de entrada, Utilizable con botón, Tensión nominal: 230V, Número de módulos (en caso de diseño modular): 2, Regulación lumínica por corte de fase ascendente. Color: Cava Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB