ABB - Rejilla de ventilación POLYSAFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 190 mm
Altura - 150 mm
Diámetro - 5.3 mm
Para número máximo de ventiladores - 2
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4TBP832019C0100
Ref.Sonepar
1058855
EAN
5411815250781
Anchura:
190 mm
Altura:
150 mm
Diámetro:
5.3 mm
Para número máximo de ventiladores:
2
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Galvanizado
Método de montaje:
Fijación mediante rosca
Grado de protección (IP):
IP44
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


