ABB - Relé apertura E1-E6 380/400V - 1SDA038294R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 380...400 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 380...400 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Integrado como bobina de encendido - no

  • Integrado como bobina de apagado - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA038294R1

Ref.Sonepar

421052

EAN

8015644382940

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

380...400 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

380...400 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

ABB ofrece una variedad completa de soluciones para conectar, proteger, controlar y medir una amplia gama de instalaciones eléctricas, envolventes, cuadros eléctricos, electrónica y dispositivos electromecánicos. Mejora la confiabilidad y eficiencia de las actividades de sus clientes en todas las industrias principales, incluido el sector residencial. La referencia 1SDA038294R1 concretamente, se trata de un/a bobina para contactores. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 380 - 400 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 380 - 400 V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 380 - 400 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Ejecutado como bobina de apertura. Fabricado en Italia (IT).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB