ABB - Relé apertura T4-T5 220V DC - 1SDA054873R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Relé apertura T4-T5 220V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 220...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...250 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Integrado como bobina de encendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA054873R1

Ref.Sonepar

87791

EAN

8015644560010

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

220...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...250 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Integrado como bobina de encendido:

no

Integrado como bobina de apagado:

sí

Relé apertura SOR-C 220...240 V AC - 220...250 V DC. Los reles de apertura – SOR permiten abrir el interruptor automático mediante una orden de mando eléctrico. El funcionamiento del relé está garantizado para una tensión comprendida entre el 70% y el 110% del valor de la tensión asignada de alimentación Un, en corriente continua o en corriente alterna. Se suministra siempre con contacto auxiliar de fi nal de carrera integrado para el corte de la alimentación estando el interruptor en posición de abierto y el relé disparado.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB